Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D16mm et rayon 55mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971492677
Réf. Sonepar
00012006041
Réf. Fournisseur
06041
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
16 mm
avec manchon
Non
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 16mm - rayon 55mm - gris RAL7035
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables