Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D20mm et rayon 70mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971494237
Réf. Sonepar
00012006042
Réf. Fournisseur
06042
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
20 mm
avec manchon
Non
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 20mm - rayon 70mm - gris RAL7035 Pour conduits rigides IRL3321 Ignifugé