Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D25mm et rayon 90mm - gris RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414971493773

Réf. Sonepar

00012006043

Réf. Fournisseur

06043

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

couleur

gris

sans halogène

Non

qualité du matériau

PVC

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

diamètre

25 mm

avec manchon

Non

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 25mm - rayon 90mm - gris RAL7035
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables