Legrand - Bouchon finition jaune pour conduits D63mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient aux tubes rigides - Oui
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - jaune
étanche à l'air - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971493032
Réf. Sonepar
00012006067
Réf. Fournisseur
06067
Réf. Commerciale
Legrand
convient aux tubes rigides
Oui
convient aux tubes flexibles
Oui
matériau
plastique
couleur
jaune
étanche à l'air
Non
Bouchon jaune pour conduits Ø63mm - ignifugé - permet d'obstruer l'entrée d'un conduit en attente et assurer une identification immédiate de l'extrémité
Les Atouts de l'article:
Bouchon pour conduit de diamètre 63mm Couleur jaune Ignifugé