Legrand - Lampe portable d'intervention plastique a LEDs avec 3 modes de fonctionnement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 5 W
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux utile - 60 lm
chargeur intégré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060607975
Réf. Sonepar
00001060797
Réf. Fournisseur
060797
Réf. Commerciale
Legrand
rechargeable
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale
5 W
indice de protection (IP)
IP44
flux lumineux utile
60 lm
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
autre
source lumineuse auxiliaire
autre
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
0.54 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
180 mm
longueur
235 mm
Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement - IP44 - IK07 - Classe III - avec batterie d'accumulateurs Ni-Mh - livré avec son cordon de raccordement secteur
Les Atouts de l'article:
Lampe plastique à LEDs - Flux en secours de 60 lumens pendant 1 heure Lampe d'intervention plastique - IP44 - IK07 - Classe III Chargeur incorporé Alimentation 230V~ Equipée d'une batterie d'accumulateurs Ni-Mh
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables