Legrand - Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 20 m
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971495159
Réf. Sonepar
00012006082
Réf. Fournisseur
06082
Réf. Commerciale
Legrand
domaine d'application
tube d'installation
matériau
plastique
longueur
20 m
qualité du matériau
polyamide
Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables - souple en nylon diamètre 4mm - équipé de 2 embouts métalliques de 6mm aux extrémités pour accrochage des fils
Les Atouts de l'article:
Tire-fil longueur 20m
Câble souple, en nylon, diamètre 4mm, permettant de guider les fils dans un conduit non équipé
Equipé de 2 embouts métalliques de 6mm aux extrémités pour accrochage des fils
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables