Legrand - Ampoule culot E10 12V - 0,25A 3W pour bloc autonome d'eclairage de securite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
modèle - clair
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060609283
Réf. Sonepar
00001060928
Réf. Fournisseur
060928
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse
3 W
Culot
autre
tension de lampe
12...12 V
durée de vie nominale moyenne
5000 h
modèle
clair
couleur
incolore
diamètre
11 mm
longueur totale
29.5 mm
krypton
Non
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Non
avec vide
Oui
protection contre les éclats
Non
Ampoule culot E10 12V - 3W 0,25A - pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Les Atouts de l'article:
Ampoule culot E10 12V - 0,25A - 3W Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables