Legrand - Ampoule culot E10 6V - 0,90A 5,5W pour lampe portable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5.5 W
Culot - autre
tension de lampe - 6...6 V
durée de vie nominale moyenne - 100 h
modèle - clair
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060609290
Réf. Sonepar
00001060929
Réf. Fournisseur
060929
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse
5.5 W
Culot
autre
tension de lampe
6...6 V
durée de vie nominale moyenne
100 h
modèle
clair
couleur
incolore
diamètre
17.7 mm
longueur totale
32.5 mm
krypton
Non
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Non
avec vide
Oui
protection contre les éclats
Non
Ampoule culot E10 6V 5,5W 0,90A 5,5W pour maintenance de lampe portable d'intervention référence 060797
Les Atouts de l'article:
Pour référence 060797
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables