Legrand - Manchon pour conduits D25mm - blanc RAL9010 antimicrobien

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414971495654

Réf. Sonepar

00012006103

Réf. Fournisseur

06103

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal

25 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyoléfine

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

Manchon pour conduits Ø25mm - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Les Atouts de l'article:

Manchon pour conduit de diamètre 25mm
Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables