Legrand - Coude equerre 90 IP40 D20mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3414971492967
Réf. Sonepar
00012006122
Réf. Fournisseur
06122
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
20 mm
avec manchon
Non
Coude équerre 90° IP40 pour conduit diamètre 20mm - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Les Atouts de l'article:
Coude équerre 90° IP40
Blanc RAL9010 antimicrobien - Pour conduit diamètre 20mm
Ignifugé - Polyoléfines additivés
Etanchéité: IP44 (conduit+accessoire)
Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196 - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables