Legrand - Te IP40 D20mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3414971492387
Réf. Sonepar
00012006132
Réf. Fournisseur
06132
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyoléfine
surface polie
Non
Té IP40 Ø20mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Les Atouts de l'article:
Té IP40 diamètre 20mm - blanc RAL9010 antimicrobien Pour conduits rigides IRL3321 Ignifugé Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables