Legrand - Lot de 360 BAES SATI Connecte reference 062525 livres sur une palette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 0.5 W
température de couleur - 5600...5700 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971774131
Réf. Sonepar
00001177413
Réf. Fournisseur
061825
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
0.5 W
température de couleur
5600...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
2.8...3.5 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
225 mm
largeur d'encastrement
160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
longueur d’encastrement
275 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Lot de 360 BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Les Atouts de l'article:
Palette de 1000x1200