Legrand - Manchon pour conduits D20mm - sable RAL1015

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3414971493117

Réf. Sonepar

00012006202

Réf. Fournisseur

06202

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal

20 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyoléfine

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

Manchon pour conduits de diamètre 20mm - sable RAL1015

Les Atouts de l'article:

Manchon pour conduit de diamètre 20mm
Couleur sable RAL1015

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables