Legrand - Coude equerre 90 IP40 - D25mm - sable RAL1015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyoléfine
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971494770
Réf. Sonepar
00012006224
Réf. Fournisseur
06224
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
25 mm
avec manchon
Non
Coude équerre 90° IP40 pour conduit diamètre 25mm - ignifugé - sable RAL1015
Les Atouts de l'article:
Coude équerre 90° IP40
Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 25mm
Ignifugé - Polyoléfines additivés
Etanchéité: IP44 (conduit+accessoire)
Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables