Legrand - Te - IP40 - D25mm - finition sable RAL1015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971493209
Réf. Sonepar
00012006233
Réf. Fournisseur
06233
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
25 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyoléfine
surface polie
Non
Té IP40 Ø25mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - sable RAL1015
Les Atouts de l'article:
Té IP40 - diamètre 25mm - sable RAL1015
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables