Legrand - Hublot rectangulaire etanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

Legrand - Hublot rectangulaire etanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060624002

Réf. Sonepar

00001062400

Réf. Fournisseur

062400

Réf. Commerciale

Legrand

puissance du système

55 W

flux lumineux utile

900 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

55...55 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe à incandescence

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

110...230 V

courant nominal

239...500 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur

140 mm

hauteur/profondeur

113 mm

longueur

219 mm

longueur d’encastrement

219 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

113 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas

Les Atouts de l'article:

Hublot rectangulaire étanche Plexo - IP54 - IK08
Socle gris - Classe II - Avec diffuseur clair
Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible haut ou bas

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables