Legrand - Hublot rectangulaire etanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060624026
Réf. Sonepar
00001062402
Réf. Fournisseur
062402
Réf. Commerciale
Legrand
puissance du système
75 W
flux lumineux utile
900 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
75...75 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
110...230 V
courant nominal
326...681 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
rouge
largeur
140 mm
hauteur/profondeur
113 mm
longueur
219 mm
longueur d’encastrement
219 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
113 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur rouge pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas
Les Atouts de l'article:
Hublot étanche rectangulaire Plexo avec diffuseur rouge
Pour lampe à culot E27 55W maximum en halogène, 17W maximum en fluocompact ou 8W LED
Pour balisage - Ouverture réversible haut ou bas - Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible) - Socle gris
IP54 - IK08 - Classe II
Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Livré avec un embout Plexo non monté - Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables