Legrand - Hublot rond etanche Koro pour lampe culot 2G7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060624262
Réf. Sonepar
00001062426
Réf. Fournisseur
062426
Réf. Commerciale
Legrand
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
2G7
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal
71...87 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
261 mm
hauteur/profondeur
118 mm
longueur
264 mm
diamètre externe
261 mm
longueur d’encastrement
264 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Hublot rond étanche Koro pour lampe 2G7 - IP54 IK08 Classe II - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille en porcelaine montée sur réflecteur - ouverture réversible droite ou gauche
Les Atouts de l'article:
Hublot étanche rond Koro pour lampe à culot 2G7 - 2x9W maximum en fluocompact Ouverture réversible droite/gauche Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible) IP54 - IK08 - Classe II Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Livré avec un embout Plexo non monté - Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables