Legrand - Bloc a phares IP65 IK07 a LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 8.2 W
température de couleur - 5000...5000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970531124
Réf. Sonepar
00001053136
Réf. Fournisseur
062532
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
8.2 W
température de couleur
5000...5000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
32...40 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
largeur
270 mm
hauteur/profondeur
190 mm
longueur
170 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc à phares à LEDs SATI Connecté IP65 IK07 Classe II 2500 lumens 1h - équipé d'un témoin de veille à LEDs et de 2 phares à LEDs - diagnostic à distance des installations via la Web App
Les Atouts de l'article:
Bloc à phares à LEDs SATI Connecté - Flux assigné de 2500 lumens pendant 1 heure
IP65 - IK07 - Classe II
Dimensions : - largeur 310mm- hauteur 228mm- profondeur 190mm - poids 4,1kg
Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App - Legrand ERPconnecté - Les télécommandes modulaires référence 062520 (IP) et référence 062521 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Equipé d'un témoin de veille à LEDs et de deux phares à LEDs - Compatible avec la grille de protection IK10 référence 062683
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables