Legrand - BAEH saillie a LEDs 8lm 5h IP66 IK10 plastique SATI Connecte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 0.5 W

  • température de couleur - 5600...5700 K

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971404854

Réf. Sonepar

00001062552

Réf. Fournisseur

062552

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP66

puissance du système

0.5 W

température de couleur

5600...5700 K

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

temps d'opération nominal

5...5 h

type de pictogramme

autre

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Non

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

2.8...3.5 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

125 mm

hauteur/profondeur

62 mm

longueur

225 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

BAEH saillie étanche à LEDs 8 lumens 5 heures consommation 0,5W IP66 IK10 SATI Connecté pour bâtiments d'habitation - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAEH à LEDs saillie - 8 lumens - 5 heures (consommation 0,5W) - SATI Connecté
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP66 - IK10 - Classe II - Plastique
Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l’environnement
Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
Peut être équipé de l'étiquette de signalisation repositionnable référence 061210 et de la signalisation verticale triangulaire référence 062676

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables