Legrand - BAES d'evacuation DBR a LEDs encastre Kickspot plastique IP40 IK04 SATI Connecte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060625542
Réf. Sonepar
00001062554
Réf. Fournisseur
062554
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
4...4.8 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
202 mm
longueur
240 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
151 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
151 mm
diamètre d'encastrement
151 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré Kickspot à LEDs 45 à 120 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - visualisation de l'état sur l'application ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
DBR à LEDs encastré Kickspot - 45 lumens à 120 lumens - 1 heure - BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé - SATI Connecté
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des espaces d'attente sécurisés pour les personnes à mobilité réduite - Très faible consommation d’énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Cd
Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d’évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables