Legrand - BAES d'ambiance encastre a LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance du système - 4 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h

  • température de couleur - 5300...5300 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060625641

Réf. Sonepar

00001062564

Réf. Fournisseur

062564

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

320 lm

indice de protection (IP)

IP40

puissance du système

4 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

température de couleur

5300...5300 K

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

16...19 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

187 mm

hauteur/profondeur

76 mm

longueur

187 mm

diamètre externe

187 mm

largeur d'encastrement

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

longueur d’encastrement

152 mm

diamètre d'encastrement

152 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

BAES d'ambiance encastré à LEDs 320 lumens 1 heure Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAES d'ambiance à LEDs encastré Kickspot - 320 lumens - 1 heure (consommation 0,7W) - SATI Connecté
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
Très faible consommation d’énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh
Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d’évacuation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables