Legrand - BAES d'ambiance saillie a LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 4 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 336000 h

  • température de couleur - 5600...5700 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971404915

Réf. Sonepar

00001062565

Réf. Fournisseur

062565

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

4 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

336000 h

température de couleur

5600...5700 K

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autre

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Non

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

5...6 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

148000 h

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

125 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

225 mm

largeur d'encastrement

160 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

55 mm

longueur d’encastrement

275 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT

Les Atouts de l'article:

Compatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur - Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521
Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.
BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Encastrable avec l'accessoire ref: 062694 et suspension ref: 062677

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables