Legrand - BAES d'ambiance saillie a LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 336000 h
température de couleur - 5600...5700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971404939
Réf. Sonepar
00001062566
Réf. Fournisseur
062566
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
336000 h
température de couleur
5600...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
5...6 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
148000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
62 mm
longueur
225 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
BAES ambiance étanchecompatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteurConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521
Peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref: 062699
BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables