Legrand - BAEH encastre a LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance du système - 0.09 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h

  • température de couleur - 5300...5300 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060625740

Réf. Sonepar

00001062574

Réf. Fournisseur

062574

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP40

puissance du système

0.09 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

température de couleur

5300...5300 K

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

temps d'opération nominal

5...5 h

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

0.36...0.43 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

187 mm

hauteur/profondeur

76 mm

longueur

187 mm

diamètre externe

187 mm

largeur d'encastrement

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

longueur d’encastrement

152 mm

diamètre d'encastrement

152 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

BAEH encastré à LEDs 8 lumens 5 heures Kickspot IP40 IK04 Classe II plastique SATI Connecté pour bâtiments d'habitation - équipé de batterie Ni-Cd - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAEH à LEDs encastré Kickspot - 8 lumens - 5 heures (consommation 0,6W)
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
Très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Equipé de batterie Ni-Cd

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables