Legrand - Interface - pour blocs BAES SATI Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 87.1 mm
largeur - 67.2 mm
longueur - 178.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060626006
Réf. Sonepar
00001062600
Réf. Fournisseur
062600
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
87.1 mm
largeur
67.2 mm
longueur
178.2 mm
Interface pour système de contrôle SATI adressable - livrée avec cordon USB et logiciel de configuration - 10 modules - permet de superviser et de faciliter la maintenance des sites avec un quantité importante de BAES
Les Atouts de l'article:
Interface pour blocs SATI Adressable Permet de piloter si associée à une télécommande référence 062520 :- la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur- la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements et issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation Centralise en permanence l'état des blocs adressables - Fonctionne avec les BAES, BAES + BAEH, DBR et BAEH adressables - A associer avec la télécommande référence 062520 pour les BAES + BAEH et DBR - Possibilité de connexion en IPsur RJ45, RS232 et RS485 sur borne et en USB sur prise mini USB - La communication entre les blocs et la centrale est réalisée par l'intermédiaire de la ligne de télécommande - Connexion directe de 250 blocs adressables sur la centrale (étoile ou série), la ligne la plus longue étant limitée à 700m - Extension par répéteur référence 062603 au-delà de 250 blocs ou d'une ligne de plus de 700m 10 modules - Livrée avec cordon USB et logiciel de configuration - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah Boutons allumage/Extinction sur la face avant - Inclut un logiciel de configuration (paramétrage de l'interface et aide à l'adressage des blocs) - Dispose de deux relais de défaut paramétrables
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables