Legrand - Repeteur pour extension du systeme SATI Adressable au-dela de 250 blocs

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 48 mm

  • longueur - 108 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060626037

Réf. Sonepar

00001062603

Réf. Fournisseur

062603

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

hauteur

83 mm

largeur

48 mm

longueur

108 mm

Répéteur pour extension du système de contrôle SATI adressable au-delà de 250 blocs - 6 modules DIN - permet de faire du compartimentage sur une installation de BAES adressables

Les Atouts de l'article:

Répéteur pour extension du système de contrôle SATI adressable au-delà de 250 blocs
Encombrement : 6 modules de 17,5mn
Alimentation : 230V - 50Hz à 60Hz
Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah
Classe II

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables