Legrand - BAES+BAEH d'evacuation encastre a LEDs Kickspot IP40 IK04 SATI Adressable

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance du système - 1 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h

  • température de couleur - 5300...5300 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060626143

Réf. Sonepar

00001062614

Réf. Fournisseur

062614

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP40

puissance du système

1 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

température de couleur

5300...5300 K

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Non

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

4...4.8 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

187 mm

hauteur/profondeur

202 mm

longueur

240 mm

diamètre externe

187 mm

largeur d'encastrement

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

longueur d’encastrement

152 mm

diamètre d'encastrement

152 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot 45 lumens 1 heure + 8 lumens 5 heures IP40 IK04 SATI Adressable compatible SATI Connecté pour ERP et ERT - supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision et interface

Les Atouts de l'article:

[BAES + BAEH] d'évacuation à LEDs encastré Kickspot - 45 lumens - 1h + 8 lumens - 5h (consommation 0,5W) - SATI Adressable - Compatible SATI Connecté
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App. Legrand Close Up - Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable, avec l'écran tactile de contrôle Mosaic ou le logiciel de supervision
Equipé de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables