Legrand - BAES d'evacuation a LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5700...5700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060626464
Réf. Sonepar
00001062646
Réf. Fournisseur
062646
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
450 lm
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5700...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
24...29 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
54.6 mm
longueur
285 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
BAES d'évacuation permanent à LEDs IP43 IK07 SATI Adressable compatible SATI connecté pour grands espaces - contrôlable et supervisable à distance - certifié NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
BAES permanent SATI Adressable à LEDs - Flux présence secteur 100 lumens - Flux assigné en secours 450 lumens pendant 1 heure IP43 - IK07 - Classe II - Certifié NF AEAS Performance SATI Bloc SATI Adressable pour grands espaces - Bloc à LEDs à très faible consommation d'énergie - Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App - Close Up - Mise au repos par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) Compatible SATI connecté - Contrôlable et supervisable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable référence 062600 et l'écran tactile de contrôle référence 062601 ou le logiciel de supervision référence 062602 - Compatible avec les télécommandes multifonctions connectées avec la Web App - Legrand ERPconnecté
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables