Legrand - Grille standard IK10 pour BAES, LSC d'evacuation et BAEH a LEDs IP43 et IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 350 mm
largeur - 220 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060626907
Réf. Sonepar
00001062690
Réf. Fournisseur
062690
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
panier de protection
couleur
gris
matériau
acier
longueur
350 mm
largeur
220 mm
hauteur
90 mm
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65, blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs - grille en fils d'acier couleur inox - résistance aux chocs 20 joules
Les Atouts de l'article:
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d’ambiance à LEDs
Grille en fils d'acier de couleur inox - Fixation sur l'axe du produit
Résistance aux chocs : 20 joules
Trous de fixation aux 4 côtés
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables