Legrand - LSC d'evacuation saillie a LEDs 400lm IP43 IK07 tension 48-110-220V= et 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 5600...5700 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971361522
Réf. Sonepar
00001136152
Réf. Fournisseur
062945
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
5.5 W
température de couleur
5600...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
40.2...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
22...115 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
400 lm
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
225 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques -certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 5,5W - 12VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (20VA) Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables