Legrand - Bague Celiane pour enjoliveurs simples ou doubles - graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970672698
Réf. Sonepar
00001067270
Réf. Fournisseur
064800
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
noir
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
transparent
Non
Bague Céliane pour fixation des enjoliveurs simples ou doubles pour mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition graphite
Les Atouts de l'article:
Bague de fixation des enjoliveurs sur mécanimes :- BUS références 067552, 067553, 067557, 067558 et 067561- KNX référence 067571
A installer en complément des enjoliveurs simples ou doubles
Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables