Legrand - Enjoliveur simple Celiane eclairage montage gauche - graphite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3414970672988

Réf. Sonepar

00001067348

Réf. Fournisseur

064848

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

couleur

noir

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane avec symbole éclairage pour montage à gauche sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence 067552 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence 067553 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence 067561 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence 067571 : commande filaire BUS KNX
Enjoliveur simple 1 module
Avec marquage éclairage
Finition Graphite
Montage gauche

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables