Legrand - Conduit ICTA Standard D63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 52.6 mm
couleur - gris
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414971490246
Réf. Sonepar
00012006663
Réf. Fournisseur
06663
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
63 mm
diamètre intérieur
52.6 mm
couleur
gris
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
7024
Conduit cintrable ICTA Standard Ø63mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 Standard - pour courants forts (non marqués) - diamètre 63mm - Gris RAL7024
Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables