Legrand - Interrupteur a cle 2 positions Celiane 2NO 10A 230V

Legrand - Interrupteur a cle 2 positions Celiane 2NO 10A 230V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - support de module

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060670092

Réf. Sonepar

00001067009

Réf. Fournisseur

067009

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

va-et-vient

type de commande

clé

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

support de module

couleur

gris

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7016

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne à vis

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

52 mm

profondeur d'encastrement

47 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur à clé 2 positions Céliane 2contasts NO 10A 230V - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à clé 2 positions Céliane 10A 230V
2 contacts NO
Extraction de la clé en position arrêt
A équiper du barillet référence 069795 ou avec barillet européen standard
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables