Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils pour minuterie Celiane sans neutre

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 12 min

  • angle de détection horizontal - 120...120 °

  • Puissance de coupure max. - 0.5 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970487131

Réf. Sonepar

00001048713

Réf. Fournisseur

067027

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

12 min

angle de détection horizontal

120...120 °

Puissance de coupure max.

0.5 W

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

hauteur de montage optimale

1.2 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

6 m

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

autre

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

47...63 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

5 s

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

température

-5...45 °C

courant de démarrage max.

0.5 A

courant de veille

0.5 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

51 mm

profondeur d'encastrement

35 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de mouvements pour minuterie Céliane câblage 2 fils sans Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Détecteur pour minuterie 2 fils sans Neutre - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
La puissance acceptée par types de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur
Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1000lux
S'associe à une minuterie électronique modulaire
S'installe en lieu et place d'un poussoir

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables