Legrand - Poussoir inverseur Celiane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact tournant

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060670313

Réf. Sonepar

00001067031

Réf. Fournisseur

067031

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

contact tournant

type de commande

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

avec éclairage

Non

composition

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

encastré

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

gris

numéro RAL (équivalent)

7016

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45.1 mm

hauteur d'appareil

45.1 mm

profondeur d'appareil

31.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

8 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Poussoir inverseur Céliane Soft 6A 250V contact NO-NF - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions - poussoir simple- poussoir double - poussoir 5 commandes- poussoir pour VMC 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Repérage des bornes facilitant le câblage Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables