Legrand - Poussoir a cle 3 positions Celiane inverseur avec arret 10A 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - support de module
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060670399
Réf. Sonepar
00001067039
Réf. Fournisseur
067039
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
type de commande
clé
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
support de module
couleur
gris
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7016
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
52 mm
profondeur d'encastrement
47 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poussoir inverseur à clé Céliane 3 positions avec arrêt 10A 230V - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Poussoir à clé 3 positions Céliane 10A 230V Extraction de la clé en position arrêt Inverseur avec position arrêt A équiper du barillet référence 069795 ou avec barillet européen standard A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables