Legrand - Variateur tactile avec neutre 300 W Celiane - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 5...300 W
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire) - 2
contrôle d'app via Bluetooth - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971832404
Réf. Sonepar
00001183240
Réf. Fournisseur
067046
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
5...300 W
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
support de module
type de fixation
fixation par clic
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
100...240 V
type de connexion
borne à vis
largeur d'appareil
53 mm
hauteur d'appareil
53 mm
profondeur d'appareil
41.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur tactile avec Neutre 300W Céliane livré avec enjoliveur finition blanc - à équiper de support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Variateur Surface tactile Céliane avec Neutre 300W - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LED : 5W à 75W avec un maximum de 10 LEDs- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 5VA à 300VA- Halogènes 230V : 5W à 300W- Incandescent : 5W à 300W
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Mécanisme livré avec enjoliveur
Finition blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables