Legrand - Variateur Celiane 2 fils sans neutre 600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive - 40...600 W
composition - mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060670825
Réf. Sonepar
00001067082
Réf. Fournisseur
067082
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
bouton pousse et tourne
type de charge
charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
40...600 W
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
support de module
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
100...240 V
largeur d'appareil
45.1 mm
hauteur d'appareil
45.1 mm
profondeur d'appareil
38.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur télérupteur 600W Céliane 230V~ - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Variateur 2 fils sans Neutre Céliane
Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes : - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40V~ à 600V~- Halogènes 230V : 40W à 600W- Incandescent : 40W à 600W
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables