Legrand - Commande 4 scenarios MyHOME_Up Celiane - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060672171
Réf. Sonepar
00001067217
Réf. Fournisseur
067217
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
55 mm
Commande 4 scénarios BUS Céliane avec enjoliveur finition blanc compatible avec système MyHOME - à équiper de support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Commande BUS 4 scenarios Céliane livrée avec enjoliveur blanc - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
Permet de lancer 4 scenarios gerés dans l'App. MyHOME_Up
Alimentation par BUS SCS : 27V=
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables