Legrand - Prise RJ45 - Gamme Celiane - categorie 6 UTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - noir
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060673444
Réf. Sonepar
00001067344
Réf. Fournisseur
067344
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
noir
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
0
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.9 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise RJ45 Céliane catégorie6 UTP pour application Grade 1 et 2 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise RJ45 catégorie6 UTP Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Pour application Grade 1 et 2
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables