Legrand - Prise audio et video HDMI version 2.0 Type-A Celiane pre-connectorisee

Legrand - Prise audio et video HDMI version 2.0 Type-A Celiane pre-connectorisee

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060673772

Réf. Sonepar

00001067377

Réf. Fournisseur

067377

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation

HDMI

mode de pose

encastré

couleur

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme seul

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45.05 mm

hauteur d'appareil

45.05 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

Prise audio et vidéo HDMI 2.0 Type-A Céliane pré-connectorisée équipée de connecteurs femelles et 15cm de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise audio et vidéo HDMI version 2.0 Type-A Céliane pré-connectorisée
Equipée de connecteurs femelles et de 15cm de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles
Longueur maximum entre 2 prises : 10m
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables