Legrand - Prise optique Celiane avec 2 traversees SC-APC simplex avec volet de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 2
type de connecteur - SC
couleur - vert
stock de connexions enroulées - Non
apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060673956
Réf. Sonepar
00001067395
Réf. Fournisseur
067395
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
2
type de connecteur
SC
couleur
vert
stock de connexions enroulées
Non
apparent
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
plaque centrale
Oui
avec zone de texte
Non
décharge de câble de traction
Non
direction de sortie
droit
protection contre la poussière
shutter
largeur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
23 mm
hauteur d'appareil
45 mm
Prise fibre optique Céliane avec 2 traversées SC/APC simplex - livrée avec capuchons de protection - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise traversée fibre optique Céliane
Equipée de 2 traversées SC/APC simplex
Livrée avec capuchons de protection
2 modules
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables