Legrand - Thermostat d'ambiance Celiane - plage de reglage de 10C a 30C - 8A maximum
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur différentielle - 2...2 K
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957674007
Réf. Sonepar
00001067400
Réf. Fournisseur
067400
Réf. Commerciale
Legrand
valeur différentielle
2...2 K
mode de pose
encastré
charge de contact max.
8 A
couleur
autre
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
plage de mesure
10...30 °C
capteur externe
Non
présence d'une résistance anticipatrice
sans
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
nombre de sorties refroidissement
1
différence ajustable
Non
température affichée
Non
avec indication du bruit
Non
type de capteur
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
avec affichage
Non
commande
pivotant
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
250 V
indice de protection (IP)
IP21
antidéflagration
Non
hauteur
45 mm
largeur
45 mm
profondeur
47 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Thermostat d'ambiance Céliane pour chauffage et climatisation avec plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Thermostat d'ambiance Céliane pour chauffage et climatisation 8A maximum
Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation ± 0,5°C
Bouton de présélection mode confort réduit (chauffage baissé de 4°C - climatisation augmentée de 4°C) - Mode hors gel
Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables