Legrand - Prise d'aspiration centralisee Celiane sans contact avec enjoliveur titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - encastré
buse d'aspiration à socle - Oui
interrupteur à pédale - Non
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060674311
Réf. Sonepar
00001067431
Réf. Fournisseur
067431
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
mode de pose
encastré
buse d'aspiration à socle
Oui
interrupteur à pédale
Non
couleur
autre
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
41.8 mm
croche de contact
Non
Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact pour centrale non filaire de type ALDES livrée avec enjoliveur titane - à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression)
Prise livrée avec enjoliveur finition Titane
Fonctionne avec les systèmes suivants :- Aldes : modèles Familly, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power- Générale d'aspiration : modèle Sonis
A associer à une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables