Legrand - Prise double USB Celiane - Type-A 2,4A 12W

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de sorties - 2

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060674625

Réf. Sonepar

00001067462

Réf. Fournisseur

067462

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

nombre de sorties

2

courant de sortie max.

3000 mA

mode de pose

support de module

couleur

autre

type de chargeur USB

AA

tension de fonctionnement

220...240 V

fréquence

50...60 Hz

tension de sortie

5 V

type de connexion

borne à vis

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

40.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

traitement antibactérien

Non

prise double USB Céliane type-A 2,4A 12W - à équiper de support et plaque de finition - conforme à la norme IEC62684-2011-01

Les Atouts de l'article:

Chargeur 2 USB Type-A 2,4A - 12W Céliane - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS
Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01
Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables