Legrand - Prise double USB Celiane Type-A et Type-C 3A 15W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971003286
Réf. Sonepar
00001100328
Réf. Fournisseur
067465
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
support de module
couleur
blanc
type de chargeur USB
AC
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
136 mm
profondeur d'appareil
88 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Prise double USB Céliane type-A et type-C 3A 15W - à équiper de support et plaque de finition - conforme à la norme IEC62684-2011-01
Les Atouts de l'article:
Chargeur 1 USB Type-A et 1 USB Type-C 3A - 15W Céliane - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01 Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables