Legrand - Detecteur de presence Celiane pour alarme intrusion BUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - encastré
plage de détection - 105 °
caractéristique - surface
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060675127
Réf. Sonepar
00001067512
Réf. Fournisseur
067512
Réf. Commerciale
Legrand
type de message
infrarouge
mode de pose
encastré
plage de détection
105 °
caractéristique
surface
système radio
Non
courant de fonctionnement
4.5 mA
tension de fonctionnement
18...27 V
largeur
45 mm
profondeur
45 mm
diamètre
54 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence infrarouge BUS Céliane détection 105° pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables