Legrand - Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Celiane

Legrand - Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Celiane

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970736895

Réf. Sonepar

00001073689

Réf. Fournisseur

067561

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

autre

nombre max. de sorties de commutation

2

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

2

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

1

Puissance de coupure max.

460 W

adapté à une charge C

Non

courant de commutation max.

2 A

tension de fonctionnement normale

100...240 V

différentes phases connectables

Non

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

Actionneur BUS Céliane avec commande 2 relais indépendants ON/OFF pour contrôle de 1 moteur ou 2 circuits lumières compatible avec système MyHOME - à équiper de support, enjoliveur double ou simple, bague et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Actionneur commande BUS Céliane à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : - 6A lampes à incandescence/halogène- 2A pour moteurs- 2A pour transformateur ferromagnétique et transformateur électronique- Fluocompacte et LED : 1A Pour charges simples ou doubles Interblocage logique des relais par configuration A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples et une plaque Céliane

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables